99,13 €/ Stückexkl. MwSt
115,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CFE |
Rollendurchmesser | 0.5 in |
Rollenbreite | 0.375 in |
Rollenlänge | 1.01 in |
Gewindegröße | 10-32 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |