Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE 1/2 S

  • ERIKS:23980480
  • Hersteller:CFE 1/2 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

115,94 €/ Stückexkl. MwSt

135,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFE
Rollendurchmesser
0.5 in
Rollenbreite
0.375 in
Rollenlänge
0.625 in
Gewindegröße
10-32
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager