Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE 1 1/8 S

  • ERIKS:23980458
  • Hersteller:CFE 1 1/8 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,89 €/ Stückexkl. MwSt

139,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFE
Rollendurchmesser
1.125 in
Rollenbreite
0.625 in
Rollenlänge
1 in
Gewindegröße
7/16-20
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager