Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE 1 1/4 SB CR

  • ERIKS:11482149
  • Hersteller:CFE 1 1/4 SB CR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl der Serie 400. Edelstahl Komponenten für verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen innere und äußere Korrosion.
Die Lager sind mit H1-Lebensmittelfett geschmiert.
Anwendung: Lebensmittel- und Getränke Anwendungen, Verpackungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

568,73 €/ Stückexkl. MwSt

665,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFE..SB CR
Rollendurchmesser
1.25 in
Rollenbreite
0.75 in
Rollenlänge
2.03 in
Bolzendurchmesser
0.5 in
Gewindegröße
1/2-20
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager