Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE 1 1/4 SB

  • ERIKS:11437497
  • Hersteller:CFE 1 1/4 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

123,02 €/ Stückexkl. MwSt

143,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFE
Rollendurchmesser
1.25 in
Rollenbreite
0.75 in
Rollenlänge
2.03 in
Bolzendurchmesser
0.5 in
Gewindegröße
1/2-20
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager