562,96 €/ Stückexkl. MwSt
658,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CFE |
Rollendurchmesser | 3 in |
Rollenbreite | 1.75 in |
Rollenlänge | 4.31 in |
Bolzendurchmesser | 1.25 in |
Gewindegröße | 1.1/4 - 12 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |