Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager CFE 3 1/2 B

  • ERIKS:11437519
  • Hersteller:CFE 3 1/2 B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

814,89 €/ Stückexkl. MwSt

953,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFE
Rollendurchmesser
3.5 in
Rollenbreite
2 in
Rollenlänge
4.81 in
Bolzendurchmesser
1.375 in
Gewindegröße
1.3/8 - 12
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager