425,71 €/ Stückexkl. MwSt
498,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CFE |
Rollendurchmesser | 2.75 in |
Rollenbreite | 1.5 in |
Rollenlänge | 3.78 in |
Bolzendurchmesser | 1 in |
Gewindegröße | 1-14 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |