Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager CFE 2 1/4 B

  • ERIKS:11437509
  • Hersteller:CFE 2 1/4 B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

227,81 €/ Stückexkl. MwSt

266,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFE
Rollendurchmesser
2.25 in
Rollenbreite
1.25 in
Rollenlänge
3.28 in
Bolzendurchmesser
0.875 in
Gewindegröße
7/8-14
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager