Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCFE 3/4 SB

  • ERIKS:11437252
  • Hersteller:BCFE 3/4 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

152,50 €/ Stückexkl. MwSt

178,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCFE
Rollendurchmesser
0.75 in
Rollenbreite
0.5 in
Rollenlänge
1.39 in
Bolzendurchmesser
0.375 in
Gewindegröße
3/8-24
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager