154,02 €/ Stückexkl. MwSt
180,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | BCFE |
Rollendurchmesser | 1 in |
Rollenbreite | 0.625 in |
Rollenlänge | 1.655 in |
Bolzendurchmesser | 0.4375 in |
Gewindegröße | 7/16-20 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Selbstschmierenden Gleitlager |