Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCFE 3 SB

  • ERIKS:11437360
  • Hersteller:CCFE 3 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

707,06 €/ Stückexkl. MwSt

827,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCFE
Rollendurchmesser
3 in
Rollenbreite
1.75 in
Rollenlänge
4.31 in
Bolzendurchmesser
1.25 in
Gewindegröße
1.1/4 - 12
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager