Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCFE 3 S

  • ERIKS:23980262
  • Hersteller:CCFE 3 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

712,20 €/ Stückexkl. MwSt

833,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCFE
Rollendurchmesser
3 in
Rollenbreite
1.75 in
Rollenlänge
2.5 in
Gewindegröße
1.1/4 - 12
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager