Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCFE 1 7/8 SB

  • ERIKS:11437340
  • Hersteller:CCFE 1 7/8 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

228,22 €/ Stückexkl. MwSt

267,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCFE
Rollendurchmesser
1.875 in
Rollenbreite
1 in
Rollenlänge
2.78 in
Bolzendurchmesser
0.75 in
Gewindegröße
3/4-16
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager