Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCFE 1 7/8 S

  • ERIKS:23980248
  • Hersteller:CCFE 1 7/8 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

225,04 €/ Stückexkl. MwSt

263,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCFE
Rollendurchmesser
1.875 in
Rollenbreite
1 in
Rollenlänge
1.75 in
Gewindegröße
3/4-16
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager