137,15 €/ Stückexkl. MwSt
160,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CCFE |
Rollendurchmesser | 1.375 in |
Rollenbreite | 0.75 in |
Rollenlänge | 2.03 in |
Bolzendurchmesser | 0.5 in |
Gewindegröße | 1/2-20 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |