Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCFE 1/2 SB

  • ERIKS:11437327
  • Hersteller:CCFE 1/2 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

116,56 €/ Stückexkl. MwSt

136,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCFE
Rollendurchmesser
0.5 in
Rollenbreite
0.375 in
Rollenlänge
1.01 in
Bolzendurchmesser
10 in
Gewindegröße
10-32
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager