120,52 €/ Stückexkl. MwSt
141,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CCFE |
Rollendurchmesser | 1.125 in |
Rollenbreite | 0.625 in |
Rollenlänge | 1.655 in |
Bolzendurchmesser | 0.4375 in |
Gewindegröße | 7/16-20 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |