236,40 €/ Stückexkl. MwSt
276,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | MCFD |
Rollendurchmesser | 90 mm |
Rollenbreite | 35 in |
Rollenlänge | 100 mm |
Bolzendurchmesser | 30 mm |
Gewindegröße | M 30x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |