Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager MCFD 90

  • ERIKS:11436850
  • Hersteller:MCFD 90
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl.
Ausgestattet mit einem verstärkten Außenring um hohe Stoßbelastungen zu absorbieren.
Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

220,98 €/ Stückexkl. MwSt

258,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFD
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager