Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager MCFD 52 B

  • ERIKS:23983170
  • Hersteller:MCFD 52 B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

114,97 €/ Stückexkl. MwSt

134,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFD
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 in
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager