Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager CCFD 1 1/4

  • ERIKS:11482073
  • Hersteller:CCFD 1 1/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl.
Ausgestattet mit einem verstärkten Außenring um hohe Stoßbelastungen zu absorbieren.
Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

181,72 €/ Stückexkl. MwSt

212,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCFD
Rollendurchmesser
1.25 in
Rollenbreite
0.75 in
Rollenlänge
2 in
Bolzendurchmesser
0.5 in
Gewindegröße
1/2-20
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager