Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung MCF 72A SB

  • ERIKS:23983143
  • Hersteller:MCF 72A SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

129,27 €/ Stückexkl. MwSt

151,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCF
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
49.5 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager