Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung MCF 40A SB

  • ERIKS:23983096
  • Hersteller:MCF 40A SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

75,84 €/ Stückexkl. MwSt

88,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCF
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
36.5 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager