8.568,07 €/ Stückexkl. MwSt
10.024,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CCFH |
Rollendurchmesser | 6 in |
Rollenbreite | 3.25 in |
Rollenlänge | 6 in |
Bolzendurchmesser | 3 in |
Gewindegröße | 3-12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |