Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCFH 3 1/2 SB BULK

  • ERIKS:23980297
  • Hersteller:CCFH 3 1/2 SB BULK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

997,69 €/ Stückexkl. MwSt

1.167,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCFH
Rollendurchmesser
3.5 in
Rollenbreite
2 in
Rollenlänge
2.75 in
Bolzendurchmesser
1.75 in
Gewindegröße
1.3/4 - 12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager