983,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.150,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CCFH |
Rollendurchmesser | 3.5 in |
Rollenbreite | 2 in |
Rollenlänge | 2.75 in |
Bolzendurchmesser | 1.75 in |
Gewindegröße | 1.3/4 - 12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |