Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCFH 2 1/2 S

  • ERIKS:11437379
  • Hersteller:CCFH 2 1/2 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

383,75 €/ Stückexkl. MwSt

448,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCFH
Rollendurchmesser
2.5 in
Rollenbreite
1.5 in
Rollenlänge
2.25 in
Bolzendurchmesser
1.25 in
Gewindegröße
1.1/4 - 12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager