Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCFH 1 3/4 S

  • ERIKS:11437373
  • Hersteller:CCFH 1 3/4 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

180,77 €/ Stückexkl. MwSt

211,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCFH
Rollendurchmesser
1.75 in
Rollenbreite
1 in
Rollenlänge
1.75 in
Bolzendurchmesser
1 in
Gewindegröße
1-14
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager