Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCF 9/16 SB

  • ERIKS:11437289
  • Hersteller:CCF 9/16 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

102,28 €/ Stückexkl. MwSt

119,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCF
Rollendurchmesser
0.5625 in
Rollenbreite
0.375 in
Rollenlänge
1 in
Bolzendurchmesser
0.19 in
Gewindegröße
10-32
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager