Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCF 5/8 S

  • ERIKS:11437292
  • Hersteller:CCF 5/8 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

81,02 €/ Stückexkl. MwSt

94,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCF
Rollendurchmesser
0.625 in
Rollenbreite
0.4375 in
Rollenlänge
1.1875 in
Bolzendurchmesser
0.25 in
Gewindegröße
1/4-28
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager