969,23 €/ Stückexkl. MwSt
1.134,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CCF |
Rollendurchmesser | 4 in |
Rollenbreite | 2.25 in |
Rollenlänge | 5.75 in |
Bolzendurchmesser | 1.5 in |
Gewindegröße | 1.1/2-12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |