858,75 €/ Stückexkl. MwSt
1.004,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CCF |
Rollendurchmesser | 3.5 in |
Rollenbreite | 2 in |
Rollenlänge | 4.75 in |
Bolzendurchmesser | 1.375 in |
Gewindegröße | 1.3/8 - 12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |