114,32 €/ Stückexkl. MwSt
133,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CCF |
Rollendurchmesser | 1.625 in |
Rollenbreite | 0.875 in |
Rollenlänge | 2.375 in |
Bolzendurchmesser | 0.625 in |
Gewindegröße | 5/8-18 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |