Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCF 1/2 SB BULK

  • ERIKS:23980200
  • Hersteller:CCF 1/2 SB BULK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

101,58 €/ Stückexkl. MwSt

118,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCF
Rollendurchmesser
0.5 in
Rollenbreite
0.375 in
Rollenlänge
0.625 in
Bolzendurchmesser
0.1875 in
Gewindegröße
10-32
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager