84,64 €/ Stückexkl. MwSt
99,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CCF |
Rollendurchmesser | 0.5 in |
Rollenbreite | 0.375 in |
Rollenlänge | 1 in |
Bolzendurchmesser | 0.19 in |
Gewindegröße | 10-32 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |