58,78 €/ Stückexkl. MwSt
68,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | MCF |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 18 mm |
Rollenlänge | 52 mm |
Bolzendurchmesser | 16 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |