Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager MCF 30

  • ERIKS:11436749
  • Hersteller:MCF 30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

46,65 €/ Stückexkl. MwSt

54,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCF
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager