Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCCF 4 S

  • ERIKS:11437187
  • Hersteller:BCCF 4 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

1.256,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.469,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCCF
Rollendurchmesser
4 in
Rollenbreite
2.25 in
Rollenlänge
5.75 in
Bolzendurchmesser
1.5 in
Gewindegröße
1.1/2-12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager