Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCCF 3/4 SB

  • ERIKS:23980060
  • Hersteller:BCCF 3/4 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,18 €/ Stückexkl. MwSt

112,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCCF
Rollendurchmesser
0.75 in
Rollenbreite
0.5 in
Rollenlänge
0.875 in
Bolzendurchmesser
0.375 in
Gewindegröße
3/8-24
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager