Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCCF 2 S

  • ERIKS:11437180
  • Hersteller:BCCF 2 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

286,01 €/ Stückexkl. MwSt

334,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCCF
Rollendurchmesser
2 in
Rollenbreite
1.25 in
Rollenlänge
3.25 in
Bolzendurchmesser
0.875 in
Gewindegröße
7/8-14
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager