Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCCF 1 S

  • ERIKS:11437172
  • Hersteller:BCCF 1 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

121,64 €/ Stückexkl. MwSt

142,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCCF
Rollendurchmesser
1 in
Rollenbreite
0.625 in
Rollenlänge
1.625 in
Bolzendurchmesser
0.4375 in
Gewindegröße
7/16-20
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager