Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCCF 1/2 S

  • ERIKS:11437168
  • Hersteller:BCCF 1/2 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

102,16 €/ Stückexkl. MwSt

119,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCCF
Rollendurchmesser
0.5 in
Rollenbreite
0.375 in
Rollenlänge
1 in
Bolzendurchmesser
0.19 in
Gewindegröße
10-32
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager