Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCCF 1 1/4 SB

  • ERIKS:23980041
  • Hersteller:BCCF 1 1/4 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

144,66 €/ Stückexkl. MwSt

169,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCCF
Rollendurchmesser
1.25 in
Rollenbreite
0.75 in
Rollenlänge
1.25 in
Bolzendurchmesser
0.5 in
Gewindegröße
1/2-20
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager