Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCFR 62A S

  • ERIKS:23983355
  • Hersteller:MCFR 62A S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,79 €/ Stückexkl. MwSt

138,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFR
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
49.5 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig