98,57 €/ Stückexkl. MwSt
115,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | MCFR |
Rollendurchmesser | 47 mm |
Rollenbreite | 24 mm |
Rollenlänge | 40.5 mm |
Bolzendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |