Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCFR 40A S

  • ERIKS:23983317
  • Hersteller:MCFR 40A S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

75,83 €/ Stückexkl. MwSt

88,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFR
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
36.5 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig