Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCFR 22 S

  • ERIKS:11482219
  • Hersteller:MCFR 22 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

38,46 €/ Stückexkl. MwSt

45,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFR
Rollendurchmesser
22 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig