40,63 €/ Stückexkl. MwSt
47,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | MCFR |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 28 mm |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Gewindegröße | M 6x1 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |