Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig MCFR 72

  • ERIKS:11436937
  • Hersteller:MCFR 72
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

129,09 €/ Stückexkl. MwSt

151,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFR
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig